Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Lommer
Ryglommer
Baglommer
Kniebeskyttelseslommer
Inderlomme til telefonlomme
Indvendige lommer
Lårlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme
Funktionalitet
Forudbøjede knæ
Strækpanel i skridtet, på knæ og ryg
Refleks
Refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt refleksbånd
Detaljer
Plastisk lynlås gylp
D-ring i taljen
Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer
Beskrivelse:
- Fleksible Hi-Vis-bukser med stretchpaneler i skridtet og bagpå og knælommer i CORDURA®-stretch for optimal komfort
- Fremadbøjede ben forbedrer den komfortable pasform og bevægelsesfrihed
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 2
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2