Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²
Lommer
Baglomme med klap
Baglomme med klap og telefonlomme, Benlomme med klap og knaplukning, Benlomme med klap og knaplukning, mindre bælgepatchlomme
Inderlommer til knæbeskyttelse
Sidelommer
Ekstra bred CORDURA®-forstærket lineallomme med lomme til kuglepen, knivholder og ekstra lomme
Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Sløjfer, en med D-ring
Funktionalitet
Forbøjede knæ
Refleks
50 mm bredt refleksbånd, refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt refleksbånd
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Hi-Vis-professionelle chaufførbukser af meget høj kvalitet
- Regn på førsteklasses beskyttelse og funktionalitet, såsom indvendige knæbeskyttende lommer og ekspanderende baglommer - Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W