Skruetrækkerbit 1″ sekskantet 30 mm

Art.-nr.: 1577514
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1577514
EAN/GTIN 4010886817070
Producentnummer 1577514
L-nummer L60160 4282

Betegnelse

Beskrivelse:

Maskinbetjent
Firkantet drev i henhold til DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE specialstål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 25,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1″
  • Betjeningstype: maskinbetjent
  • Indsats Ø 1: 54,0 mm
  • Indsætningsdybde 1: 29,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 75 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 30
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven