Bøjningsform af aluminium 25 mm

Art.-nr.: 1576933
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1576933
EAN/GTIN 4017981278737
Producentnummer 1576933
L-nummer L60160 6243

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af aluminium med høj styrke

Egenskab:

  • Bøjningsradius [mm]: 85
  • Boring [mm]: 42
  • Boring Ø [mm]: 42 mm
  • for enheder nr.: 2787
  • Materiale: Aluminium
  • Rør-Ø [mm]: 25 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • med glideskinne: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven