• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Bøjningsform af aluminium 6 mm

Art.-nr.: 1576801
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1576801
EAN/GTIN 4017981278546
Producentnummer 1576801
L-nummer L60160 4808
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af aluminium med høj styrke

Egenskab:

  • Bøjningsradius [mm]: 16
  • Boring [mm]: 16
  • for enheder nr.: 2785
  • Materiale: Aluminium
  • Rør-Ø (min./max.) [mm]: 66
  • 1000 V isoleret: ingen
  • med glideskinne: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven