Tagdækkerhammer med magnet

Art.-nr.: 1576143
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1576143
EAN/GTIN 4010883101103
Producentnummer 1576143
L-nummer L60160 4950

Betegnelse

Beskrivelse:

Hoved og håndtag smedet i ét stykke, næsten ubrydeligt
Ergonomisk 2-komponent håndtag
Balanceret vægtfordeling for høj slagkraft
Mødningsfrit arbejde takket være nyt antivibrationssystem
Kontinuerligt skaft til enden af håndtaget
Magnetisk sømholder

Egenskab:

  • Udformning: Magnetisk sømholder, anti-vibrationssystem
  • Samlet bredde [mm]: 175 mm
  • Samlet højde [mm]: 35 mm
  • Samlet længde [mm]: 330 mm
  • Materiale af håndtag: 2-komponent
  • Håndtagsmateriale: Stålrør
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven