Craftsmen Bukser uden sømlommer C44

Art.-nr.: 157018609900C44
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 44
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 157018609900C44
EAN/GTIN 7330509050941
Producentnummer 157018609900C44

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med bælge, klap og lomme til kuglepen, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Kniebeskyttelseslommer
Lommer med bælte foran

Detaljer
ID-lomme
Gylp med lynlås i plast
Inderbenssøm med 3-nålssyning
Metalknapper
To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring foran. Bred bæltestrop bagpå

Forstærkning
CORDURA® forstærket knæ og baglommer

Beskrivelse:

  • En håndværkerbuks, der giver dig maksimal komfort og overlegen beskyttelse med CORDURA®-forstærkninger i knælommerne og flere lettilgængelige lommer
  • To baglommer med bælge, hammerbøjle og forstærket taljelomme
  • Har knæbeskyttelseslommer

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven