Universal-afgraterværktøj, basisenhed, til borings-⌀ d: 3mm

Art.-nr.: 156770 3
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

til borings-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Til borings-⌀ 3 mm
Programmeringsmål e 10 mm
Udhængslængde L1 29 mm
Samlet længde L 85 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
passende knivstørrelse 3
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156770 3
EAN/GTIN 4067263783596
Producentnummer 156770 3

Betegnelse

Udførelse:

Til afgratning af boringer foran og bagpå i én arbejdsgang. Nem håndtering på alle maskiner og hurtig udskiftning af afgratningsknivene. Afgraterværktøjet består af en basisenhed, en afgratningskniv og en fastgørelsesskrue.

Anvendelse:

Velegnet til bord-, stander- eller søjleboremaskiner, konventionelle fræsemaskiner og CNC-bearbejdningscentre. Sørg for stabile opspændingsforhold. Ikke egnet til håndholdte maskiner.

Bemærk:

Knive medfølger ikke. Den passende kniv nr. 156775 skal bestilles separat. Fastgørelsesskruen medfølger. Reservefastgørelsesskruer fås under nr. 156780.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven