Rulletårn 0,75 x 3,0 m med stabilisator Platformshøjde 7,35 m

Art.-nr.: 156746
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Stillads

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 156746
    EAN/GTIN 4031405940390
    Producentnummer 156746

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
    • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
    • Stabil og fleksibel takket være foldehåndtag
    • Også ideel til vægmontering eller til smalle gange
    • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
    • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
    • Værktøjsfri montering og demontering takket være stikforbindelser og lynlåse
    • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
    • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
    • Arbejdshøjder op til 12.35 m..
    • GS-testet i henhold til din en 1004
    • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²

    Egenskab:

    • Antal udløsere: 4
    • Arbejdshøjde: 9550 mm
    • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 360 kg
    • Ballaststilladser, udendørs, sideværts struktur: 480
    • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
    • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 140 kg
    • Lastkapacitet: 2 KN/m2
    • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
    • Udendørs brug, lateral konstruktion: Muligt og tilladt
    • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
    • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
    • Stilladsbredde: 3242 mm
    • Stilladshøjde: 8650 mm
    • Stilladslængde: 5567 mm
    • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
    • Materiale: Aluminium
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Platformsbredde: 750 mm
    • Perronhøjde: 7550 mm
    • Perronlængde: 3000 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven