Kombi-planforsænker 2/60 mm

Art.-nr.: 156730 2/60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / forsænker-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 4
  • Sænketrinvinkel: 180
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Forsænknings-⌀ 60 mm
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 4
Sænketrinvinkel 180 grader
Skærlængde 24 mm
Skaft-⌀ 22 mm
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
Produkttype Skæreforsats til forsænkning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156730 2/60
EAN/GTIN 4033591013667
Producentnummer 16 821 600

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
40
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Takket være spiralnoterne særdeles god spåntagning og perfekt spåntransport. Kan let efterslibes. Forsænkeren er sikret mod at dreje sig i holderen.

Anvendelse:

Til forsænkning af skruer iht. DIN eller med en passende kombination af forsænker og styr til fremstilling af trinboringer eller sænkninger uden for standarden.

Bemærk:

Planforsænker også i HSS med TIN-belægning som ekstraudstyr samt påloddede HM-skær og med ISO-vendeplatter i „T”-form kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven