Softshell arbejdsbukser med høj synlighed D100

Art.-nr.: 156725173399D100
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 100
    Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 156725173399D100
    EAN/GTIN 7330509405864
    Producentnummer 156725173399D100

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, 3-lags stof af softshell laminering, vandtæt 10000 mm, vindtæt, åndbar Ret 7, 2, 300 g/m²

    Lommer
    Lencelomme med knivholder og pennelomme
    Leglomme med telefonlomme
    Knælommer til knæbeskyttelse
    Baglommer med bælge, forstærket. En med klap
    Naglelommer - ekstra brede, skråtstillede med masser af ekstra rum

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme
    Stropper til monofon, To løkker med burrelås på siderne til hammerholder

    Funktionalitet
    Andbart vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende

    Refleks
    Refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt refleksbånd

    Forstærkning
    CORDURA® forstærkede sømlommer, baglommer, lineallomme, benlommer og knæ

    Beskrivelse:

    • Høj synlighed håndværkerbuks i højkomfortabelt og strækbart softshell-materiale
    • Den avancerede moderne pasform i kombination med strækbart vand- og vindafvisende softshell-materiale gør denne buks perfekt til udendørs arbejde i hårdt vejr
    • Stor rivstyrke, høj slidstyrke og mange multifunktionelle lommeløsninger gør 1567 høj synlighed håndværker softshell-buks til det ultimative valg til hårdt arbejde på en dag med hårdt vejr!

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Y

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven