Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Lommer
Lomme til lineal med knivholder og pennelomme
Lomme til ben med pennelomme og telefonlomme
Lommer til knæbeskyttelse
Telefonlomme
Ryglommer med bælge, forstærket. En med klap
Vinkelindsatte indsatte lommer
Detaljer
Utoptrækkelig ID-lomme
Sløjfer, en med D-ring, To sløjfer i siderne med knap til hammerholder
Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene
Refleks
Refleksbånd rundt om benene, 70 mm bredt refleksbånd
Finish
C størrelser kan udvides til C100 størrelser
Vask
Industriel vask EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Hi-Vis bukser uden sømlommer i et meget slidstærkt men let materiale
- Slidstyrken gør bukserne til dit ultimative valg til en hård arbejdsdag! Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2