Ringnøgle 28 Z, 70 mm

Art.-nr.: 1565567
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Ring-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1565567
EAN/GTIN 4002805925713
Producentnummer 1565567

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let udskiftelig
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med lås
Specielle størrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 28 mm
  • Samlet bredde [mm]: 110 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 110 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 32,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 70
  • Stingstørrelse [metrisk]: 75,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven