Rulletårn SG 0,75 x 3,0 m med chassisbjælker Platformshøjde 5,78 m

Art.-nr.: 156544
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Stillads

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 156544
    EAN/GTIN 4031405949751
    Producentnummer 156544

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
    • Takket være fremskudte gelændere, der er fastgjort hele vejen rundt, kan opsættes og demonteres fra niveau til niveau
    • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
    • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
    • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
    • Værktøjsfri montering og demontering takket være stikforbindelser og lynlåse
    • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
    • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
    • GS-testet i henhold til din en 1004
    • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 7780 mm
    • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 210 kg
    • Ballaststilladser, udendørs, sideværts struktur: 20 kg
    • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
    • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 0 kg
    • Lastkapacitet: 2 KN/m2
    • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
    • Udendørs brug, lateral konstruktion: Muligt og tilladt
    • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
    • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
    • Stilladsbredde: 2809 mm
    • Stilladshøjde: 6880 mm
    • Stilladslængde: 3105 mm
    • Materiale: Aluminium
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Platformsbredde: 750 mm
    • Perronhøjde: 5780 mm
    • Perronlængde: 3000 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven