{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Forsænknings-⌀ | 15 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 375 | |
Skaft | Morsekonus | |
Til skruestørrelse | M8 | |
Borings-⌀ a | 4 mm | |
Samlet længde L | 132 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Planforsænker |
Artikelnummer | 156520 15 | |
EAN/GTIN | 4045197088017 | |
Producentnummer | 156520 15 |