Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med lomme til kuglepen og telefonlomme
Lommer til knæbeskyttelse
Lomme til telefon
Lomme til baglomme med bælge, forstærket. En med klap
Naglelommer - ekstra brede, skråtstillede med masser af ekstra rum
Vinkelindstillede indsatte lommer
Detaljer
Utrækkelig ID-lomme
Sløjfer, en med D-ring, To sløjfer i siderne med knap til hammerholder
Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene, Forstærkede søgelommer og baglommer
Refleks
Refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt refleksbånd
Finish
C-størrelser kan udvides til C100-størrelser
Funktionalitet
Ventilation (net) i skridtet, bag på knæet og bagpå bærestykket
Beskrivelse:
- Ventilerede Hi-Vis bukser i lettere kvalitet, der beskytter mod snavs og stænk
- Bukserne er designet med ventilationsnet på de mest udsatte områder, såsom i skridtet, bag på knæet og bagpå bærestykket
- Knælommerne er CORDURA® forstærket for at modstå ekstra slitage
- Sneglelommerne er ekstra brede, vinklede og har ekstra mange rum
- Bukserne er certificeret efter EN ISO 20471, klasse 2
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2