Rullestillads 0,75 x 3,0 m med chassisbjælke Platformshøjde 4,45 m

Art.-nr.: 156445
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Stillads

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 156445
    EAN/GTIN 4031405564459
    Producentnummer 156445

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
    • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
    • Vandringsbjælker af galvaniseret stål til fleksibel ændring af arbejdsposition (placering/struktur)
    • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
    • Nem bevægelse af stillads på fjernlyset ved at løsne otte skruer
    • Central og lateral konstruktion mulig
    • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
    • Værktøjsfri montering og demontering fra platform til platform takket være plug-in konnektorer og lynlåse
    • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
    • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
    • Arbejdshøjder op til 12.45 m..
    • GS-testet i henhold til din en 1004
    • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²
    • For at opfylde kravene i din en 1004-1:2021 skal dette stillads eftermonteres
    • Mulighed 1 - konvertering til MSG: 2 monterede sikkerhedsskinner (varenr. 027991) er nødvendige for sikker montering, adskillelse og ombygning
    • Mulighed 2 - konvertering til SG: Udskift rækværket i længderetningen med sikkerhedsrækværket i den korrekte stilladslængde (2 Pro platformsniveau enheder). Udskift gelænderrammens forside (øverste platformniveau) med gelænderrammens SG forside i den korrekte bredde. Der er ingen diagonale stivere over den første platform

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 6660 mm
    • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 210 kg
    • Ballaststilladser, udendørs, sideværts struktur: 290 kg
    • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
    • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 80 kg
    • Lastkapacitet: 2 KN/m2
    • Breddeklasse: W06
    • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
    • Udendørs brug, lateral konstruktion: Muligt og tilladt
    • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
    • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
    • Stilladsbredde: 2309 mm
    • Stilladshøjde: 5760 mm
    • Stilladslængde: 3105 mm
    • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
    • Lastklasse: 3
    • Materiale: Aluminium
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Platformsbredde: 750 mm
    • Perronhøjde: 4660 mm
    • Perronlængde: 3000 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven