Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, 3-lags stof af softshell laminering, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 7, 2, 300 g/m²
Lommer
Baglommer
Baglommer
Benlomme med pennelomme, ekstra lomme og telefonlomme, Benlommer med bælge, lynlås og pennelomme
Kniebeskyttelseslommer
Sidelommer
Detaljer
Lommer, en med D-ring
Plastisk lynlås gylp
D-ring
Metal knap
Funktionalitet
Andresbart vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende
Finish
Justerbar benbund med snor
Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene
Refleks
Refleksbånd omkring benene, 60 mm bredt refleksbånd
Beskrivelse:
- Smart og strækbar softshell, åndbar buks, der holder vind og regn ude
- Bukserne er velegnede til transportsektoren og har to benlommer, hvoraf den ene har en knivlomme og den anden har en lynlås
- CORDURA®-forstærkning på knæene for maksimal holdbarhed
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W