DIN-planforsænker til kernehul 15X6,8 mm

Art.-nr.: 156220 15X6,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Forsænker-⌀ 15 mm
Belægning ubelagt
Tap-⌀ 6,8 mm
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Norm DIN 373
Skaft Cylinderskaft med h9
Til skruestørrelse M8
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12,5 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,12 mm/o
Indvendig køling nej
Forborings-⌀ 6,8 mm
Trinhøjde L1 1. Trin med fas 22 mm
Spidsvinkel 180 grader
Produkttype Planforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156220 15X6,8
EAN/GTIN 4045197087942

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Treskærs-, spiralnotet forsænker med fast styr til gevindkernehul.

Anvendelse:

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer med kærv ISO 1207 (DIN 84).
Forsænkerens styr passer i gevindkernehullet.
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
    Forsænker-⌀ D1 × tap-⌀ D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven