Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Lommer
Lommer til knæbeskyttelse
Inderlomme til telefon
forstærkede, tredelte søgelommer på fronten
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
indvendige lommer
benlomme med bælge, lynlås, pen- og knivlomme
baglomme, den ene med klap
Detaljer
Sløjfer, den ene med D-ring
Gylp med lynlås i plast
Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækpanel i skridtet, på knæ og ryg
Refleks
Refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt refleksbånd
forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA® forstærkede søgelommer og lineallomme
Beskrivelse:
- Lette og fleksible bukser med høj synlighed i slidstærkt, men smidigt materiale, der er velegnet til krævende miljøer
- Bukserne har særlig god bevægelighed på grund af stretchpanelerne i skridtet, knæ og sæde
- Forstærkede knælommer i CORDURA®-stretchstof for større komfort ved arbejde på knæene
- Bukserne har flere funktionelle lommer og veldesignede detaljer, der forbedrer denne models ydeevne
- Inderlomme til telefon, tredelte sømlommer og tommestoklomme med knivholder og lomme til kuglepen
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W