Rulletårn 0,75 x 2,45 m med stabilisator Platformshøjde 7,35 m

Art.-nr.: 155746
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 155746
EAN/GTIN 4031405940482
Producentnummer 155746

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
  • Stabil og fleksibel takket være foldehåndtag
  • Også ideel til vægmontering eller til smalle gange
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Værktøjsfri montering og demontering takket være stikforbindelser og lynlåse
  • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
  • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
  • Arbejdshøjder op til 12.35 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²
  • For at opfylde kravene i din en 1004-1:2021 skal dette stillads eftermonteres
  • Mulighed 1 - konvertering til MSG: 2 monterede sikkerhedsskinner (varenr. 027991) er nødvendige for sikker montering, adskillelse og ombygning
  • Mulighed 2 - konvertering til SG: Udskift rækværket i længderetningen med sikkerhedsrækværket i den korrekte stilladslængde (2 Pro platformsniveau enheder). Udskift gelænderrammens forside (øverste platformniveau) med gelænderrammens SG forside i den korrekte bredde. Der er ingen diagonale stivere over den første platform

Egenskab:

  • Antal udløsere: 4
  • Arbejdshøjde: 9550 mm
  • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 240 kg
  • Ballaststilladser, udendørs, sideværts struktur: 450 kg
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 140 kg
  • Lastkapacitet: 2 KN/m2
  • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Udendørs brug, lateral konstruktion: Muligt og tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
  • Stilladsbredde: 3242 mm
  • Stilladshøjde: 8650 mm
  • Stilladslængde: 5073 mm
  • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 750 mm
  • Perronhøjde: 7550 mm
  • Perronlængde: 2450 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven