Rulletårn SG 0,75 x 2,45 m med chassisbjælker Platformshøjde 7,74 m

Art.-nr.: 155744
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 155744
EAN/GTIN 4031405949638
Producentnummer 155744

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Takket være fremskudte gelændere, der er fastgjort hele vejen rundt, kan opsættes og demonteres fra niveau til niveau
  • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Værktøjsfri montering og demontering takket være stikforbindelser og lynlåse
  • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
  • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
  • Arbejdshøjder op til 12.54 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 9740 mm
  • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 380 kg
  • Ballaststilladser, udendørs, sideværts struktur: 100 kg
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 0 kg
  • Lastkapacitet: 2 KN/m2
  • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Udendørs brug, lateral konstruktion: Muligt og tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
  • Stilladsbredde: 2809 mm
  • Stilladshøjde: 8840 mm
  • Stilladslængde: 2611 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 750 mm
  • Perronhøjde: 7740 mm
  • Perronlængde: 2450 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven