{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Forsænker-⌀ | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tap-⌀ | 2,7 mm | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 373 | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Sænketrinvinkel | 180 grader | |
Til skruestørrelse | M2,5 | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Indvendig køling | nej | |
Forborings-⌀ | 2,7 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin med fas | 3 mm | |
Skærlængde lc | 10 mm | |
Spidsvinkel | 180 grader | |
Produkttype | Planforsænker |
Artikelnummer | 155700 5X2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197462893 | |
Producentnummer | 155700 5X2,7 |