Værktøjssæt TORX®

Art.-nr.: 1557/58
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1557/58
EAN/GTIN 4000896003884
Producentnummer 1557/58

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plastkasse 165-L (1/3)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Drev: Hul firkant 6,3 mm (1/4 in.), hul firkant 10 mm (3/8 in.), hul firkant 12,5 mm (1/2 in.), massiv sekskant 6,3 (1/4 in.)
  • Output: Ydre TORX-profil, sabotagesikret TORX-profil, indvendig TORX-profil
  • SKRUENØGLE STØRRELSE: ∙ E4 - E24 ∙ T6 - T60
  • Mål / længde: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettovægt (kg): 3,59 kg
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 58

Leveringsomfang:

  • 609-E6XE8
  • 609-E10XE12
  • 609-E14XE18
  • 609-E20XE24
  • 803-T6
  • 803-T7
  • 803-T8
  • 803-T9
  • 803-T10
  • 803-T15
  • 803-T20
  • 803-T25
  • 803-T27
  • 803-T30
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 880-E10
  • 880-E11
  • 880-E12
  • 880-E14
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 900-E24
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 2115-T6
  • 2115-T7
  • 2115-T8
  • 2115-T9
  • 2115-T10
  • 2115-T15
  • 2115-T20
  • 2115-T25
  • 2115-T27
  • 2115-T30
  • 2115-T40
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7H
  • 2223N-T8H
  • 2223N-T9H
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2223LG-T25
  • 2250-1
  • 2250-2
  • 863HPB

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven