{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Forsænker-⌀ | 4,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tap-⌀ | 2,2 mm | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 1866 A | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Til skruestørrelse | M2 | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Indvendig køling | nej | |
Forborings-⌀ | 2,2 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin med fas | 2,5 mm | |
Skærlængde lc | 10 mm | |
Spidsvinkel | 90 grader | |
Produkttype | Planforsænker |
Artikelnummer | 155600 4,3X2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197462763 | |
Producentnummer | 155600 4,3X2,2 |