• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Craftsmen Bukser stretch C146

Art.-nr.: 155418609899C146
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
Farve dunkelgrau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 146
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 155418609899C146
EAN/GTIN 7330509657935
Producentnummer 155418609899C146
L-nummer L00980 5639

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

Lommer
Lommer til knæbeskyttelse
Baglommer med bælge, forstærket
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Benlomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer, hvoraf den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme, knivlomme med klap og strækpanel
Nagellommer - med værktøjsholdere, kan sættes ind i forlommerne.

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Gylp med lynlås i plast
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på fronten. Bred bæltestrop bagpå

Funktionalitet
Strækpaneler på ryggen bærestykke, lommer foran, knæ og på bagsiden af knæet

Beskrivelse:

  • Smarte, fleksible og stærke håndværkerbukser med nøje udformede detaljer
  • Slidstærke bukser med præcist udformede detaljer, der passer til de professionelle krav til bevægelsesfrihed, funktion og komfort
  • Materialet er stærkt og kombineret med stretchpaneler gør bukserne ideelle til f.eks. gulvlæggere og fliselæggere, der ofte arbejder i knælende stilling
  • De har stretchpaneler i det bageste bærestykke, på de forreste lommer og på bagsiden af knæet for øget bevægelsesfrihed
  • En række strategisk placerede funktionelle lommer såsom en knivlomme i forstærket stof med Kevlar®, klap og stretchpanel samt en lettilgængelig flex-telefonlomme i stretchmateriale, der passer til de fleste mobiltelefoner

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven