Beskrivelse:
GEDORE kuglelejeudtrækkeren gør det til en leg at udtrække kuglelejer, der er placeret i et hus og på en aksel
Designet giver et PLUS i effektivitet og produktivitet takket være maksimal funktionalitet kombineret med forenklet håndtering
Hovedpladen imponerer med sin brugervenlighed: krogene er fastgjort i rillen
Den selvlåsende mekanisme garanterer 100 % kraftoverførsel og maksimal sikkerhed under udtrækningen
Ingen glidning eller skæv udtrækning er mulig
Ved egnet til mere end 40 standardkuglelejer op til 6311
1. 92/12 til lejer: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407
Egenskab:
- 1000 V isoleret: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen