Kuglelejeudtrækkersæt PLUS, størrelse 2

Art.-nr.: 1553542
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kuglelejeaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1553542
EAN/GTIN 4036976112023
Producentnummer 1553542
L-nummer L60160 1918

Betegnelse

Beskrivelse:

GEDORE kuglelejeudtrækkeren gør det til en leg at udtrække kuglelejer, der er placeret i et hus og på en aksel
Designet giver et PLUS i effektivitet og produktivitet på grund af maksimal funktionalitet kombineret med forenklet håndtering
Hovedpladen imponerer med sin brugervenlighed: krogene er fastgjort i rillen
Den selvlåsende mekanisme garanterer 100 % kraftoverførsel og maksimal sikkerhed under udtrækningen
Ingen udskridning eller skæv udtrækning er mulig
Ved egnet til mere end 40 standardkuglelejer op til 6311.

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven