Beskrivelse:
GEDORE-kuglelejeudtrækkeren gør det til en leg at trække kuglelejer af, der er placeret i et hus og på en aksel
Designet giver et PLUS i effektivitet og produktivitet takket være maksimal funktionalitet kombineret med forenklet håndtering
Hovedpladen imponerer med sin brugervenlighed: krogene er fastgjort i rillen
Den selvlåsende mekanisme garanterer 100 % kraftoverførsel og maksimal sikkerhed ved udtrækning
Ingen længere glidning eller skæv udtrækning
1. 92/1 til lejer: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304
Egenskab:
- 1000 V isoleret: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen