Beskrivelse:
Med lange kæber, savtakkede gribeflader
GEDORE specialstål, hærdet og hærdet, forkromet
Legs VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, muffeisolering
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 51 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet bredde [mm]: 51 mm
- Samlet højde [mm]: 25 mm
- Samlet længde [mm]: 170 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
- Hovedbredde 1 [mm]: 16,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,0 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Spidsbredde W4 [mm]: 3,4 mm
- 1000 V isoleret: ja
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- med skærekant: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja