Beskrivelse:
Enhedstestet
Til den hårdeste kontinuerlige brug
Stort løftestykke til let skæring
Til runde og flade materialer
Extra lange skærekanter
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærekanternes hårdhed 62 - 64 HRC
Til alle tråde, også pianotråd, 1, 6 mm
Grebsflader med tandsnit
Insat led
Høj skæreevne med garanteret 35 % mindre kraftanstrengelse
Skaftben VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, 2-komponent beskyttelseshåndtag
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet, forkromet
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 35 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet bredde [mm]: 55 mm
- Samlet højde [mm]: 27 mm
- Samlet længde [mm]: 170 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 22,8 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,4 mm
- Materiale: hærdet stål
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- Spidsbredde W4 [mm]: 5,8 mm
- 1000 V isoleret: ja
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja