• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Sweatpants XXL

Art.-nr.: 154925269933XXL
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
Farve schwarz / gelb
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 154925269933XXL
EAN/GTIN 7330509607466
Producentnummer 154925269933XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, pique fleece, børstet indvendig 260 g/m².

Lommer
Benlomme med bælge og klap
Baglomme med bælge
Sidelommer, den ene med en indvendig telefonlomme med lynlås

Funktionalitet
Løs pasform
Minimale sømme

Refleks
Refleksdetaljer, Refleksbånd rundt om benene, 50 mm bredt skåret refleksbånd

Finish
Bund i buksebund
Ribstrikket linning

Detaljer
Elastik og snørebånd i taljen

Beskrivelse:

  • Bukser i certificeret sweatshirtstof er et glimrende valg til dem, der arbejder i transportsektoren
  • Bukserne har en benlomme med klaplukning, en baglomme og en telefonlomme med lynlås inde i sidelommen
  • Ankelmanchetter
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven