Rullestillads 0,75 x 1,80 m med chassisbjælke Platformshøjde 8,45 m

Art.-nr.: 154845
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 154845
EAN/GTIN 4031405548459
Producentnummer 154845
L-nummer L90110 905

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
  • Vandringsbjælker af galvaniseret stål til fleksibel ændring af arbejdsposition (placering/struktur)
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
  • Nem bevægelse af stillads på fjernlyset ved at løsne otte skruer
  • Central og lateral konstruktion mulig
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Værktøjsfri montering og demontering fra platform til platform takket være plug-in konnektorer og lynlåse
  • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
  • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
  • Arbejdshøjder op til 12.45 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²
  • For at opfylde kravene i din en 1004-1:2021 skal dette stillads eftermonteres
  • Mulighed 1 - konvertering til MSG: 2 monterede sikkerhedsskinner (varenr. 027991) er nødvendige for sikker montering, adskillelse og ombygning
  • Mulighed 2 - konvertering til SG: Udskift rækværket i længderetningen med sikkerhedsrækværket i den korrekte stilladslængde (2 Pro platformsniveau enheder). Udskift gelænderrammens forside (øverste platformniveau) med gelænderrammens SG forside i den korrekte bredde. Der er ingen diagonale stivere over den første platform

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 10580 mm
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 80 kg
  • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 210 kg
  • Lastkapacitet: 2 KN/m2
  • Breddeklasse: W06
  • Brug udenfor, central struktur: Ikke tilladt
  • Udvendig anvendelse, sidekonstruktion: Ikke tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
  • Stilladsbredde: 2309 mm
  • Stilladshøjde: 9680 mm
  • Stilladslængde: 1905 mm
  • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
  • Lastklasse: 3
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 750 mm
  • Perronhøjde: 8578 mm
  • Perronlængde: 1800 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven