Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (styreskruer M3 - 6,9 til M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med integreret ratche med firkantet drev til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %)
der kræves i standarden
inkl. Sporbart testcertifikat
Til kontrolleret højre og venstre hånd tilspænding
1/4″, 3/8″, 1/2″ svampet hoved firkantet drev med kuglelås. Fra 3/4″ med gennemtrækkende firkantet drev og pin-lås
Robust, malet stålrørskonstruktion, med galvaniseret skralde og plastikdele af høj kvalitet
Ergonomisk formet, praktisk sort plasthåndtag med kalibreringshjælp
Dobbelt skala N-m og lbf-ft under et vindue med forstørrelsesglas
Med nonniskala for N-m hovedskalaen til indstilling af mellemliggende skalaværdier
Bounce-system giver et tydeligt taktilt og hørbart udløsersignal
Ergonomisk system til justering af drejningsmoment.
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 17,5 mm
- Drevetype/drev: Svampehoved
- firkantet drev [metrisk]: 10 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/8″
- Antal tænder: 36
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
- Anvendelsesområde:
- Samlet bredde [mm]: 36 mm
- Samlet højde [mm]: 34 mm
- Samlet længde [mm]: 335 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 256,5 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 25,3 mm
- Nøgle Nm: 0,25 Nm
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Vinkel for sving tilbage: 10 °
- Skalainddeling [lbf ft]: 25 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 25 Nm
- Skala type: Dobbelt
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Brugere
- Energi
- Maskiner
- Værksted
- Service
- Landbrug
- Olie og gas
- Olie og gas
- Virksomheder
- Udstyr