Momentnøgle TORCOFix K 1/4″ 5-25 Nm

Art.-nr.: 1545132
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1545132
    EAN/GTIN 4002805923825
    Producentnummer 1545132
    L-nummer L60160 170

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Kontrolleret bolttilspænding i området 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (vejledende værdi bolte M3 - 6,9 til M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
    Regulerbar, frigørende og robust drejningsmomentnøgle med integreret ratche med firkantet drev til industri og handel
    Design:
    Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %)
    , som kræves i standarden
    inkl. Sporbart testcertifikat
    Til kontrolleret højre og venstre tilspænding
    1/4″, 3/8″, 1/2″ svampet hoved firkantet drev med kuglelås. 3/4″ og opefter med gennemtrækkende firkantet drev og pin-lås
    Robust, malet stålrørskonstruktion med galvaniseret skralde og plastikdele af høj kvalitet
    Ergonomisk formet, praktisk sort plasthåndtag med kalibreringshjælp
    Dobbelt skala N-m og lbf-ft under et vindue med forstørrelsesglas
    Med nonniskala for N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier
    Rebound-system giver et tydeligt taktile og hørbare udløsersignal
    Ergonomisk system til justering af drejningsmoment.

    Egenskab:

    • Afstandshus - firkantet centrum: 17,5 mm
    • Drevetype/drev: Svampehoved
    • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1/4″
    • Antal tænder: 36
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Vedligeholdelse
    • Samlet bredde [mm]: 34 mm
    • Samlet højde [mm]: 34 mm
    • Samlet længde [mm]: 285 mm
    • Kalibreringslængde [mm]: 206,5 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 25,3 mm
    • Nøgle Nm: 0,1 Nm
    • Præcision: +/- 3 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Vinkel for sving tilbage: 10 °
    • Skalainddeling [lbf ft]: 1 lbf ft
    • Skalainddeling [Nm]: 1 Nm
    • Skala type: Dobbelt
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Fast indstilling: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Industriel
      • Byggeri og handel
      • Brugere
      • Energi
      • Maskiner
      • Værksted
      • Service
      • Landbrug
      • Olie og gas
      • Olie og gas
      • Virksomheder
      • Udstyr

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven