Universel aftrækker 3-arm 250 x 200 mm

Art.-nr.: 1541757
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Trearmet aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1541757
    EAN/GTIN 4036976111408
    Producentnummer 1541757

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Sikkert greb og centreret trækning takket være jævn fordeling af belastningen på 3 trækkroge
    Stærkt, ergonomisk formet tværhoved
    Kroge varmt sænksmedet
    Trækkroge med gennemprøvet skrueforbindelse for en friktionslåst forbindelse
    Kan bruges som udvendig og indvendig trækmaskine ved at omplacere krogene
    Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
    Spindel forbliver letløbende og ren - ingen behov for smøring eller olie
    Korshovedet kan kombineres med andre spindel/krog-designs og længder fra GEDORE's modulære system
    Uskiftelige kroge til flere forskellige spændedybder fås

    Egenskab:

    • Antal arme: 3
    • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
    • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
    • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 28 mm
    • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP2
    • Bredde på tværs af flader [mm: 27 mm
    • Anvendelig spændedybde b [mm]: 200 mm
    • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 250 mm
    • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 100 mm
    • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 400 mm
    • Spindelgevindstørrelse: G 3/4 x 280
    • Anvendelsestype: indvendig_og_udvendig_aftræk
    • Trækstyrke (max.) [t]: 7,5
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Tilgængelige 3D-data: ingen
    • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
    • Krog kan forskydes parallelt: ingen
    • Krogbremse til stede: ingen
    • Hydraulisk spindel fås: ingen
    • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
    • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
    • Skruer medfølger: ingen
    • Skalainddeling fås: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Skridsikre anordning på spindel: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven