Udførelse:
Hovedsagemateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Detaljer
Sløjfer, en med D-ring
Forstærket skridtsøm
Plastiklynlås i gylpen
Elastik i taljen
Lommer
Baglommer med bælge, forstærket
Forstærket lineallomme med knivholder og lomme til kuglepen
Benlomme med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme og telefonlomme
Indvendige lommer
Refleks
50 mm bredt refleksbånd, refleksbånd omkring benene
forstærkning
CORDURA®-forstærket baglomme og lineallomme
Funktionalitet
Stræk foran, strækpanel i skridtet og bærestykke bagpå
Beskrivelse:
- Hi-Vis-certificeret klasse 1 shorts med stretchpaneler foran, bagpå, i gren og bærestykke
- Udstyret med en talje, der resulterer i fremragende komfort for bæreren
- CORDURA®-forstærket taljelomme, benlomme med mobillomme og ID-kortlomme er nogle af de funktioner, der følger med 1541
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1
- Kombinationscertificering V
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V