SG 0,75 x 1,80 m rulletårn med chassisbjælker Platformshøjde 10,45 m

Art.-nr.: 154044
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Stillads

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 154044
    EAN/GTIN 4031405949379
    Producentnummer 154044

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
    • Takket være fremskudte gelændere, der er fastgjort hele vejen rundt, kan opsættes og demonteres fra niveau til niveau
    • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
    • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
    • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
    • Værktøjsfri montering og demontering takket være stikforbindelser og lynlåse
    • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
    • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
    • Arbejdshøjder op til 12.54 m..
    • GS-testet i henhold til din en 1004
    • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 12540 mm
    • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 40 kg
    • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 0 kg
    • Lastkapacitet: 2 KN/m2
    • Brug udenfor, central struktur: Ikke tilladt
    • Udvendig anvendelse, sidekonstruktion: Ikke tilladt
    • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
    • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
    • Stilladsbredde: 2809 mm
    • Stilladshøjde: 11640 mm
    • Stilladslængde: 1905 mm
    • Materiale: Aluminium
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Platformsbredde: 750 mm
    • Perronhøjde: 10540 mm
    • Perronlængde: 1800 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven