Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Detaljer
Hammerlomme på siden
ID-lomme
Lommer, en med D-ring
Gylp med lynlås i plast
Lommer
Lomme med lineal med knivholder og pennelomme
Lommer til knæbeskyttelse
Bælgelommer foran
Telefonlomme
Baglommer med bælge
Naglommer - kan puttes i de forreste bælgelommer
Funktionalitet
Forbøjede knæ
Refleks
Refleksbånd rundt om benene, 65 mm bredt refleksbånd
Forstærkning
CORDURA® forstærkede baglommer
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Med denne piratbuks får du et fleksibelt design uden kompromiser
- 3/4-lange ben giver dig en kølig fornemmelse
- To CORDURA®-forstærkede baglommer med bælge
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, hvilket øger synligheden ved arbejde i hårde miljøer
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification X