Arbejdsbukser Zip Off Black C60

Art.-nr.: 153818609900C60
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 60
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 153818609900C60
EAN/GTIN 7330509213902
Producentnummer 153818609900C60
L-nummer L00980 3715

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Lomme til lineal med knivholder og pennelomme
Lomme til ben med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Lommer til knæbeskyttelse
Lommer med bælge på forsiden
Nagellommer - med mejsel- og værktøjsholdere, kan puttes ind i de forreste bælgelommer

Detaljer
ID-lomme
Gylp med lynlås i metal
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
To bæltestropper på siderne med en knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestroppe bagpå

Funktionalitet
Rejse-ud-model

Forstærkning
CORDURA® forstærket knæ og baglommer

Beskrivelse:

  • Slidstærke, komfortable arbejdsbukser med lynlås på benene, så man kan lave shorts på ingen tid
  • Bukserne har to forstærkede løse sømmelommer og to bælgelommer bagpå
  • Også CORDURA®-forstærkning på særligt udsatte slidområder

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven