Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²
Detaljer
Sidens hammerlomme
ID-lomme
Løkker, den ene med D-ring
Lommer
Lenormallomme med ekstra lomme og knivholder
Benlomme med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Kniebeskyttelseslommer
Frontlommer med bælge
Baglommer med bælge, forstærket. En med klap
Naglelommer - med mejslelommer og værktøjsholdere, kan puttes i de forreste lommer med bælge
Funktionalitet
Formede knæ
forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæ, CORDURA®-forstærket på udsatte dele
Refleks
Refleksbånd rundt om benene, 70 mm bredt refleksbånd
Beskrivelse:
- Avanceret håndværkerbuks, der kombinerer Hi-Vis og moderne design med mange funktionelle lommeløsninger
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, C44 klasse 1, C46 og opefter, klasse 2
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, class 1 C44, class 2C46 ->
- Combination Certification Y C46 ->
- Combination Certification X -> C46