• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Craftsmen Bukser D120

Art.-nr.: 153218609400D120
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
Farve grau
Konfektionsstørrelse DE 120
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 153218609400D120
EAN/GTIN 7330509045923
Producentnummer 153218609400D120

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

Lommer
Målestoklomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Kniebeskyttelseslommer
Bælgelommer foran
Baglomme med bælge
Ekstra knivlomme på låret
Naglommer - med mejsel- og værktøjsholdere, kan puttes i de forreste lommer med bælge

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Gylp med lynlås i plast
Inderlårssøm med 3-nålssyning
Metalknapper
To bæltestropper på siderne med en knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på fronten. Bred bæltestrop bagpå

Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene

Beskrivelse:

  • Perfekt buks til gulvlæggere med ekstra knivlomme, benlomme, forstærkede løse sømlommer, der kan stoppes i bælgeforlommerne
  • Med knæbeskyttelseslommer i CORDURA® har du stor arbejdskomfort, når du arbejder meget på knæene
  • Certificeret i henhold til EN14404 sammen med EN14404 certificeret knæbeskyttelse, art: 4018, 4000, 4008

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven