Skruetrækker, kort form, slot 8 mm

Art.-nr.: 1531190
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1531190
EAN/GTIN 4010886815328
Producentnummer 1531190
L-nummer L60160 3264

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN ISO 2380-2A, skærekant i henhold til DIN ISO 2380-1 form B
Særligt egnet til arbejde i trange rum
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
2-komponent T-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcis, ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formsiddende forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, hærdet og anløbet

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Rund
  • Samlet bredde [mm]: 35 mm
  • Samlet højde [mm]: 30 mm
  • Samlet længde [mm]: 81 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K
  • Bladets længde: 25 mm
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
  • Bladbredde [mm]: 8,0 mm
  • Tykkelse af skærende kant: 1,2 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven