Beskrivelse:
Design i henhold til DIN ISO 2380-2A, skærekant i henhold til DIN ISO 2380-1 form B
Særligt egnet til arbejde i trange rum
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
2-komponent T-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcis, ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formsiddende forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, hærdet og anløbet
Egenskab:
- Udformning: med hængehul
- Bladets form: Rund
- Samlet bredde [mm]: 36 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 80 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K
- Bladets længde: 25 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
- Bladbredde [mm]: 6,5 mm
- Tykkelse af skærende kant: 1,2 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
- anti-magnetisk: ingen
- Drev sekskant [mm]: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ingen
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ingen
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen