• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Arbejdsbukser C60

Art.-nr.: 153112101098C60
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
Farve weiß / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 60
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 153112101098C60
EAN/GTIN 7330509755181
Producentnummer 153112101098C60

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 320 g/m²

Lommer
Ryglommer med bælgelomme
Benlomme specielt designet til spartelkniv, benlomme med pennelomme, telefonlomme og ID-lomme
Kniebeskyttelseslommer
Bælgelommer foran
Nagellommer - kan puttes ind i de forreste bælgelommer

Detaljer
Sidegreb til hammerbøjle
Bøjler, den ene med D-ring
Gylp med lynlås i plast
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper

Forstærkning
CORDURA® forstærkede knæ, baglommer og fyldningslomme

Beskrivelse:

  • Malerbukser med den rette funktionalitet, der er nødvendig for daglig komfort på arbejdet
  • Bomuldsstoffet har en fremragende absorberingsevne og forhindrer maling i at komme på huden
  • Forstærkede knælommer, baglommer og pensellomme i CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven