• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Craftsmen Bukser D88

Art.-nr.: 153013708800D88
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
Farve marineblau
Konfektionsstørrelse DE 88
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 153013708800D88
EAN/GTIN 7330509235720
Producentnummer 153013708800D88

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 370g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med bælge, klap og lomme til kuglepen, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Lommer til knæbeskyttelse
Lommer med bælge på forsiden
Lommer til negle - med mejslelommer og værktøjsholdere, kan puttes ind i de forreste bælgelommer

Detaljer
ID-lomme
Gylp med lynlås i metal
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
To bæltestropper på siderne med en knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå

Forstærkning
CORDURA® forstærket knæ og baglommer

Beskrivelse:

  • En klassisk arbejdsbuks, der hele tiden udvikler sig
  • Bukserne er designet til at gøre dig effektiv i dit arbejde og har mange gennemtænkte detaljer og smarte lommeløsninger
  • De har tre nålestingssømme på udsatte steder - hvilket gør bukserne så holdbare, at vi kan give livstidsgaranti på sømmene
  • Knælommerne er desuden forstærket med CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven