Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret RAL 5007, platform af afledt tømmerplade, overflade bøgedekor. 2 endevægge og 1 langsgående væg af trådnet 50 x 50 x 4 mm, 500 mm høje vægge. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Platformshøjde (mm): 228
Samlet længde (mm): 1030
Samlet bredde (mm): 509
Samlet højde (mm): 948
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3