Udførelse:
Hovedsagemateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²
Detaljer
Sidens hammerbøjle
ID-lomme
Bøjler, den ene med D-ring
Lommer
Lomme med lineal med knivholder og pennelomme
Lomme i benene med pennelomme, ekstra lomme og telefonlomme
Kniebeskyttelseslommer
Bælgelommer foran
Baglommer med bælge
Nagellommer - med mejsellommer og værktøjsholdere, kan puttes i de forreste lommer med bælge
forstærkning
CORDURA®-forstærket på udsatte dele
Refleks
Refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt refleksbånd
Vask
Industrivask EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Hi-Vis bukser med CORDURA®-forstærkninger på knæene for ekstra slidstyrke
- Disse bukser har den rette beskyttelse og indbygget funktionalitet
- Rullelomme med en ekstra lomme
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1 beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W