Udførelse:
Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 370g/m²
Fluorescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld, 100% bomuld
Detaljer
Sidens hammerlomme
ID-lomme
Luder, den ene med D-ring
Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med lomme til kuglepen, ekstra lomme og telefonlomme
Kniebeskyttelseslommer
Bælgelommer foran
Baglommer med bælge
Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsholdere, kan puttes i de forreste bælgelommer
forstærkning
CORDURA®-forstærket på udsatte dele
Refleks
Refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt refleksbånd
Beskrivelse:
- Hi-Vis bukser med CORDURA®-forstærkninger på knæene for ekstra slidstyrke
- Disse bukser har den rette beskyttelse og indbygget funktionalitet
- Rullelomme med en ekstra lomme
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1 beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W