• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Craftsman arbejdsbukser Letvægt C146

Art.-nr.: 152518459899C146
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
Farve dunkelgrau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 146
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 152518459899C146
EAN/GTIN 7330509378106
Producentnummer 152518459899C146

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
65% polyester, 35% bomuld, glat, 166g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med bælge, klap og lomme til kuglepen, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Lommer til beskyttelse af knæ
Lommer med bælge på forsiden
Lommer til negle - med mejslelommer og værktøjsholdere, kan puttes ind i de forreste bælgelommer

Detaljer
ID-lomme
Gylp med lynlås i metal
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
To bæltestropper på siderne med en knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå

Forstærkning
CORDURA® forstærkede sømlommer, lineallomme, knælommer og baglommer

Beskrivelse:

  • Håndværkerbuks i et let, komfortabelt og slidstærkt materiale
  • Perfekt til arbejde i et varmt miljø
  • God rivefasthed og hurtig tørreevne
  • Den 1525-håndværkerbuks giver dig høj funktionalitet med forskellige lommeløsninger og slidstærkt materiale, god pasform og en fremragende komfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven